| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200132022 Herst.-Nr.: 200-132-022 EAN/GTIN: 4510932830126 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200132022 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell BR-20P, Spec, ohne Unterbrechung, D, 45, H, 61,5, B, 42, W, 38, P, 26, E, 16, D, 6, Lastkapazität N, 294, Lastkapazität (KG): 30, Anzahl der Räder, doppelt doppelt , KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Platte, Plattenbreite W, 38, p, 26, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 200132022, Sugatsune®, Spec, Without Break, D, 45, H, 61.5, B, 42, W, 38, P, 26, E, 16, 6, Load Capacity N, 294, Load Capacity kgf, 30, Number of Wheels, Double, Body Material, Polyamide (PA), Wheel Material, Body Colour, Black, Wheel Lock/Brakes, None, Caster Type, Swivel, Installation Method, Plate, Plate Width W, 26 Spec, ohne Unterbrechung, 61, 5, Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 30, Anzahl der Räder, doppelt doppelt, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Platte, Plattenbreite W, 4510932830126, 200-132-022 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |