| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200132031 Herst.-Nr.: 200-132-031 EAN/GTIN: 4510932031646 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200132031 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell BR-25N3, Spec, Ohne Break, D, 53, H, 64, H, 15, B, 48, E, 20, S, 14, D, W3/8, Lastkapazität N, 392, Lastkapazität (KG): 40, Anzahl der Räder , Doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 200132031, Sugatsune®, Spec, Without Break, D, 53, H, 64, 15, B, 48, E, 20, S, 14, W3/8, Load Capacity N, 392, Load Capacity kgf, 40, Number of Wheels, Double, Body Material, Polyamide (PA), Wheel Material, Body Colour, Black, Wheel Lock/Brakes, None, Caster Type, Swivel, Installation Method, Threaded Bolt Spec, Ohne Break, Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 40, Anzahl der Räder, Doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, 4510932031646, 200-132-031 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |