| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200132032 Herst.-Nr.: 200-132-032 EAN/GTIN: 4510932830133 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200132032 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell BR-25P, Spec, ohne Unterbrechung, D, 53, H, 71,5, B, 48, W, 38, P, 26, E, 20, D, 6, Lastkapazität N, 392, Lastkapazität (KG): 40, Anzahl der Räder, doppelt doppelt , KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Platte, Plattenbreite W, 38, p, 26, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 200132032, Sugatsune®, Spec, Without Break, D, 53, H, 71.5, B, 48, W, 38, P, 26, E, 20, 6, Load Capacity N, 392, Load Capacity kgf, 40, Number of Wheels, Double, Body Material, Polyamide (PA), Wheel Material, Body Colour, Black, Wheel Lock/Brakes, None, Caster Type, Swivel, Installation Method, Plate, Plate Width W, 26 Spec, ohne Unterbrechung, 71, 5, Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 40, Anzahl der Räder, doppelt doppelt, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Platte, Plattenbreite W, 4510932830133, 200-132-032 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |