| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200132036 Herst.-Nr.: 200-132-036 EAN/GTIN: 4510932031615 |
| |
|
| | |
| 200132036 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell BR-25N8S, Spec, mit Bremse, D, 53, H, 64, H, 15, B, 48, E, 20, S, 14, D, M8, Lastkapazität N, 392, Lastkapazität (KG): 40, Anzahl der Räder, doppelt doppelt , KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, SchnupfenTyp: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 200132036, Sugatsune®, Spec, With Brake, D, 53, H, 64, 15, B, 48, E, 20, S, 14, M8, Load Capacity N, 392, Load Capacity kgf, 40, Number of Wheels, Double, Body Material, Polyamide (PA), Wheel Material, Body Colour, Black, Wheel Lock/Brakes, With Brakes, Caster Type, Swivel, Installation Method, Threaded Bolt Spec, mit Bremse, Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 40, Anzahl der Räder, doppelt doppelt, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, SchnupfenTyp: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, 4510932031615, 200-132-036 |
| | |
| |