| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200132504 Herst.-Nr.: 200-132-504 EAN/GTIN: 4510932031776 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200132504 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell DS-40-3, Spec, ohne Unterbrechung, D, 40,5, W1,15, W2,39,5, H, 53,5, C, 14, D, ?3/8, E1,23,5, E2,12,5, Lastkapazität N, 490, Lastkapazität (KG): 50 , Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Zinklegierung (ZDC), RadMaterial: Polyamid (PA), Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 200132504, Sugatsune®, Spec, Without Break, D, 40.5, W1, 15, W2, 39.5, H, 53.5, C, 14, ?3/8, E1, 23.5, E2, 12.5, Load Capacity N, 490, Load Capacity kgf, 50, Number of Wheels, Double, Body Material, Zinc Alloy (ZDC), Wheel Material, Polyamide (PA), Wheel Lock/Brakes, None, Caster Type, Swivel, Installation Method, Threaded Bolt Spec, ohne Unterbrechung, 40, 5, 39, 53, 23, 12, Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 50, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Zinklegierung (ZDC), RadMaterial: Polyamid (PA), Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, 4510932031776, 200-132-504 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |