| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200132507 Herst.-Nr.: 200-132-507 EAN/GTIN: 4510932031837 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200132507 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell DS-50-3, Spec, Ohne Break, D, 50,5, W1,18, W2,46, H, 67,5, C, 17, D, ?3/8, E1,29, E2,17, Lastkapazität N, 784, Lastkapazität (KG): 80 , Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Zinklegierung (ZDC), RadMaterial: Polyamid (PA), Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 200132507, Sugatsune®, Spec, Without Break, D, 50.5, W1, 18, W2, 46, H, 67.5, C, 17, ?3/8, E1, 29, E2, Load Capacity N, 784, Load Capacity kgf, 80, Number of Wheels, Double, Body Material, Zinc Alloy (ZDC), Wheel Material, Polyamide (PA), Wheel Lock/Brakes, None, Caster Type, Swivel, Installation Method, Threaded Bolt Spec, Ohne Break, 50, 5, 67, Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 80, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Zinklegierung (ZDC), RadMaterial: Polyamid (PA), Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, 4510932031837, 200-132-507 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |