| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200132508 Herst.-Nr.: 200-132-508 EAN/GTIN: 4510932031820 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200132508 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell DB-50-3, Spec, mit Bremse, D, 50,5, W1,18, W2,46, H, 67,5, C, 17, D, ?3/8, E1,33,5, E2,17, Lastkapazität N, 784, Lastkapazität (KG): 80 , Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Zinklegierung (ZDC), RadMaterial: Polyamid (PA), Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, ZauberTyp: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 200132508, Sugatsune®, Spec, With Brake, D, 50.5, W1, 18, W2, 46, H, 67.5, C, 17, ?3/8, E1, 33.5, E2, Load Capacity N, 784, Load Capacity kgf, 80, Number of Wheels, Double, Body Material, Zinc Alloy (ZDC), Wheel Material, Polyamide (PA), Wheel Lock/Brakes, With Brakes, Caster Type, Swivel, Installation Method, Threaded Bolt Spec, mit Bremse, 50, 5, 67, 33, Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 80, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Zinklegierung (ZDC), RadMaterial: Polyamid (PA), Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, ZauberTyp: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, 4510932031820, 200-132-508 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |