| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200132511 Herst.-Nr.: 200-132-511 EAN/GTIN: 4510932031899 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200132511 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell NS-40-3, Spec, Ohne Break, D, 40, H, 45, W1,12, W2,21, W3,45, C, 14, D, W3/8, A, 7, Lastkapazität N, 392, Lastkapazität (KG): 40 , Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 200132511, Sugatsune®, Spec, Without Break, D, 40, H, 45, W1, 12, W2, 21, W3, C, 14, W3/8, a, 7, Load Capacity N, 392, Load Capacity kgf, Number of Wheels, Double, Body Material, Polyamide (PA), Wheel Material, Body Colour, Black, Wheel Lock/Brakes, None, Caster Type, Swivel, Installation Method, Threaded Bolt Spec, Ohne Break, Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 40, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, 4510932031899, 200-132-511 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |