| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200132512 Herst.-Nr.: 200-132-512 EAN/GTIN: 4510932031950 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200132512 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell NS-50-3, Spec, Ohne Break, D, 50, H, 58, W1,14, W2,25, W3,53, C, 17, D, W3/8, A, 8, Lastkapazität N, 588, Lastkapazität (KG): 60 , Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radschloss/Bremsen, keine, ZauberTyp: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 200132512, Sugatsune®, Spec, Without Break, D, 50, H, 58, W1, 14, W2, 25, W3, 53, C, 17, W3/8, a, 8, Load Capacity N, 588, Load Capacity kgf, 60, Number of Wheels, Double, Body Material, Polyamide (PA), Wheel Material, Body Colour, Black, Wheel Lock/Brakes, None, Caster Type, Swivel, Installation Method, Threaded Bolt Spec, Ohne Break, Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 60, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radschloss/Bremsen, keine, ZauberTyp: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, 4510932031950, 200-132-512 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |