| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200132514 Herst.-Nr.: 200-132-514 EAN/GTIN: 4510932830294 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200132514 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell NS-50P, Spec, Ohne Break, D, 50, H, 61, W1,14, W2,25, W3,53, A, 8, Lastkapazität N, 588, Ladungskapazität (KG): 60, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Plattenlänge L, 38, Plattenbreite W, 38, Installationsloch -Tonhöhe L1,27, Installationsloch -Tonhöhe W1,27, Radschloss/Bremsen, keine , Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Platte, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 200132514, Sugatsune®, Spec, Without Break, D, 50, H, 61, W1, 14, W2, 25, W3, 53, a, 8, Load Capacity N, 588, Load Capacity kgf, 60, Number of Wheels, Double, Body Material, Polyamide (PA), Wheel Material, Body Colour, Black, Plate Length L, 38, Plate Width W, Installation Hole Pitch L1, 27, Installation Hole Pitch W1, Wheel Lock/Brakes, None, Caster Type, Swivel, Installation Method, Plate Spec, Ohne Break, Lastkapazität N, Ladungskapazität (KG): 60, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Plattenlänge L, Plattenbreite W, Installationsloch -Tonhöhe L1, Installationsloch -Tonhöhe W1, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Platte, 4510932830294, 200-132-514 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |