| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200132515 Herst.-Nr.: 200-132-515 EAN/GTIN: 4510932830300 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200132515 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell NB-50P, Spec, mit Bremse, D, 50, H, 61, E1,52, E2,36, W1,14, W2,25, W3,53, A, 8, Lastkapazität N, 588, Lastkapazität (KG): 60, Zahl von Rädern, doppelt, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Plattenlänge L, 38, Plattenbreite W, 38, Installationsloch -Tonhöhe L1,27, Installationsloch -Tonhöhe W1, 27, Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, ZauberTyp: Schwenk, Installationsmethode, Platte, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 200132515, Sugatsune®, Spec, With Brake, D, 50, H, 61, E1, 52, E2, 36, W1, 14, W2, 25, W3, 53, a, 8, Load Capacity N, 588, Load Capacity kgf, 60, Number of Wheels, Double, Body Material, Polyamide (PA), Wheel Material, Body Colour, Black, Plate Length L, 38, Plate Width W, Installation Hole Pitch L1, 27, Installation Hole Pitch W1, Wheel Lock/Brakes, With Brakes, Caster Type, Swivel, Installation Method, Plate Spec, mit Bremse, Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 60, Zahl von Rädern, doppelt, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Plattenlänge L, Plattenbreite W, Installationsloch -Tonhöhe L1, Installationsloch -Tonhöhe W1, Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, ZauberTyp: Schwenk, Installationsmethode, Platte, 4510932830300, 200-132-515 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |