| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200132517 Herst.-Nr.: 200-132-517 EAN/GTIN: 4510932031882 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200132517 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell NB-40-3, Spec, mit Bremse, D, 40, H, 45, E1,48, E2,32, W1,12, W2,21, W3,45, C, 14, D, W3/8, A, 7, Lastkapazität n , 392, Ladungskapazität (KG): 40, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, Zaubern Methode, Gewindeschraube, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: D, 40, H, 45, E1, 48, E2, 32, W1, 12, W2, 21, W3, C, 14, W3/8, a, 7, Load Capacity N, 392, Load Capacity kgf, Number of Wheels, Double, Body Material, Polyamide (PA), Wheel Material, Body Colour, Black, Wheel Lock/Brakes, With Brakes, Caster Type, Swivel, Installation Method, Threaded Bolt Spec, mit Bremse, Lastkapazität n, Ladungskapazität (KG): 40, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, Zaubern Methode, Gewindeschraube, 4510932031882, 200-132-517 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |