| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200132730 Herst.-Nr.: 200-132-730 EAN/GTIN: 4510932032254 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200132730 Lamp® LAUFROLLE MIT DOPPELBREMSSYSTEM Modell EX-100N12, Spec, ohne Bruch, D, M12, Ladungskapazität (N): 980, Ladungskapazität (KG): 100, Anzahl der Räder, einzelnes, KörperMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Hellgrau, RadMaterial: Polypropylen (pp)/Elastomer (TPE), Raddurchmesser D, 100, Installationshöhe H, 150, Radbreite B, 32, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, Markante Bremsanzeige für einfache Erkennung. Arretiert die Schwenkbewegung und die Rolle. Große Bremshebel und Anzeige für einfache Bedienung. Schwenkmechanismus und Rolle mit Kugellagern ausgestattet, um eine hohe Laufruhe zu gewährleisten. Vorderer Gummipuffer schützt vor Stößen. Die Ausführung ohne Bremse verfügt auch über einen rückwärtigen Gummipuff er als Schutz für die Füße. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 200132730, Sugatsune®, Spec, Without Break, d, M12, Load Capacity N, 980, Load Capacity kgf, 100, Number of Wheels, Single, Body Material, Polyamide (PA), Body Colour, Light Grey, Wheel Material, Polypropylene (PP)/Elastomer (TPE), Wheel Diameter D, Installation Height H, 150, Wheel Width B, 32, Wheel Lock/Brakes, None, Caster Type, Swivel, Installation Method, Threaded Bolt Spec, ohne Bruch, Ladungskapazität (N): 980, Ladungskapazität (KG): 100, Anzahl der Räder, einzelnes, KörperMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Hellgrau, RadMaterial: Polypropylen (pp)/Elastomer (TPE), Raddurchmesser D, Installationshöhe H, Radbreite B, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, 4510932032254, 200-132-730 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |