| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200132734 Herst.-Nr.: 200-132-734 EAN/GTIN: 4510932032230 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200132734 Lamp® LAUFROLLE MIT DOPPELBREMSSYSTEM Modell EX-100P, Spec, ohne Bruch, A, 105, Ladungskapazität (N): 980, Ladungskapazitätskgf, 100, Anzahl der Räder, Einzel, KörperMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Hellgrau, RadMaterial: Polypropylen (pp)/Elastomer (TPE), Raddurchmesser D, 100, Installationshöhe H, 157, Radbreite B, 32, Plattenlänge L, 90, Plattenbreite W, 90, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Platte , Installationsloch -Tonhöhe L1,69,5, Installationsloch -Tonhöhe W1,69,5, Markante Bremsanzeige für einfache Erkennung. Arretiert die Schwenkbewegung und die Rolle. Große Bremshebel und Anzeige für einfache Bedienung. Schwenkmechanismus und Rolle mit Kugellagern ausgestattet, um eine hohe Laufruhe zu gewährleisten. Vorderer Gummipuffer schützt vor Stößen. Die Ausführung ohne Bremse verfügt auch über einen rückwärtigen Gummipuff er als Schutz für die Füße. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 200132734, Sugatsune®, Spec, Without Break, A, 105, Load Capacity N, 980, Load Capacity kgf, 100, Number of Wheels, Single, Body Material, Polyamide (PA), Body Colour, Light Grey, Wheel Material, Polypropylene (PP)/Elastomer (TPE), Wheel Diameter D, Installation Height H, 157, Wheel Width B, 32, Plate Length L, 90, Plate Width W, Wheel Lock/Brakes, None, Caster Type, Swivel, Installation Method, Plate, Installation Hole Pitch L1, 69.5, Installation Hole Pitch W1, 69.5 Spec, ohne Bruch, Ladungskapazität (N): 980, Ladungskapazitätskgf, Anzahl der Räder, Einzel, KörperMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Hellgrau, RadMaterial: Polypropylen (pp)/Elastomer (TPE), Raddurchmesser D, Installationshöhe H, Radbreite B, Plattenlänge L, Plattenbreite W, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Platte, Installationsloch -Tonhöhe L1, 69, 5, Installationsloch -Tonhöhe W1, 4510932032230, 200-132-734 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |