Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamp® LAUFROLLE MIT DOPPELBREMSSYSTEM Modell EX-100PS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-200132735
Hersteller:
     Sugatsune®
Herst.-Nr.:
     200-132-735
EAN/GTIN:
     4510932032223
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
200132735 Lamp® LAUFROLLE MIT DOPPELBREMSSYSTEM Modell EX-100PS, Spec, mit Break, A, 139, Ladungskapazität (N): 980, Ladekapazitätskgf, 100, Anzahl der Räder, Einzel, KörperMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Hellgrau, RadMaterial: Polypropylen (pp)/Elastomer (TPE), Raddurchmesser D, 100, Installationshöhe H, 157, Radbreite B, 32, Plattenlänge L, 90, Plattenbreite W, 90, Radschloss/Bremsen, Doppelbremssystem, Caster -Typ: Schwenk-, Installationsmethode , Platte, Installationsloch -Tonhöhe L1,69,5, Installationsloch -Tonhöhe W1,69,5, Markante Bremsanzeige für einfache Erkennung.
Arretiert die Schwenkbewegung und die Rolle.
Große Bremshebel und Anzeige für einfache Bedienung.
Schwenkmechanismus und Rolle mit Kugellagern ausgestattet, um eine hohe Laufruhe zu gewährleisten.
Vorderer Gummipuffer schützt vor Stößen. Die Ausführung ohne Bremse verfügt auch über einen rückwärtigen Gummipuff er als Schutz für die Füße.
Weitere Suchbegriffe: 200132735, Sugatsune®, Spec, With Break, A, 139, Load Capacity N, 980, Load Capacity kgf, 100, Number of Wheels, Single, Body Material, Polyamide (PA), Body Colour, Light Grey, Wheel Material, Polypropylene (PP)/Elastomer (TPE), Wheel Diameter D, Installation Height H, 157, Wheel Width B, 32, Plate Length L, 90, Plate Width W, Wheel Lock/Brakes, Dual Brake System, Caster Type, Swivel, Installation Method, Plate, Installation Hole Pitch L1, 69.5, Installation Hole Pitch W1, 69.5 Spec, mit Break, Ladungskapazität (N): 980, Ladekapazitätskgf, Anzahl der Räder, Einzel, KörperMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Hellgrau, RadMaterial: Polypropylen (pp)/Elastomer (TPE), Raddurchmesser D, Installationshöhe H, Radbreite B, Plattenlänge L, Plattenbreite W, Radschloss/Bremsen, Doppelbremssystem, Caster -Typ: Schwenk-, Installationsmethode, Platte, Installationsloch -Tonhöhe L1, 69, 5, Installationsloch -Tonhöhe W1, 4510932032223, 200-132-735
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 79,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,67*
€ 120,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,69*
€ 119,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,99*
€ 114,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,91*
€ 111,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,65*
€ 94,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.