| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200133173 Herst.-Nr.: 200-133-173 EAN/GTIN: 4510932030908 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200133173 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell GX50PS, Spec, mit Bremse, Ladungskapazität (N): 980, Ladungskapazität (KG): 100, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Aluminiumlegierung, RadMaterial: Polyamid (PA), Radbreite b, 15,6, Installationshöhe H, 67, Rad Durchmesser D, 50, Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, ZauberTyp: Schwenk, Installationsmethode, Platte, Dank des leichten Aluminiumgehäuses sind die Rollen sehr robust mit einem ansprechenden Erscheinungsbild Doppelrollen mit ausgezeichneter Stabilität |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 200133173, Sugatsune®, Spec, With Brake, Load Capacity N, 980, Load Capacity kgf, 100, Number of Wheels, Double, Body Material, Aluminium Alloy, Wheel Material, Polyamide (PA), Wheel Width B, 15.6, Installation Height H, 67, Wheel Diameter D, 50, Wheel Lock/Brakes, With Brakes, Caster Type, Swivel, Installation Method, Plate Spec, mit Bremse, Ladungskapazität (N): 980, Ladungskapazität (KG): 100, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Aluminiumlegierung, RadMaterial: Polyamid (PA), Radbreite b, 15, 6, Installationshöhe H, Rad Durchmesser D, Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, ZauberTyp: Schwenk, Installationsmethode, Platte, 4510932030908, 200-133-173 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |