| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200133174 Herst.-Nr.: 200-133-174 EAN/GTIN: 4510932030939 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200133174 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell GX50N12, Spec, ohne Unterbrechung, Ladungskapazität (N): 980, Ladungskapazität (KG): 100, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Aluminiumlegierung, RadMaterial: Polyamid (PA), Radbreite B, 15,6, Installationshöhe H, 56, Rad, Rad Durchmesser D, 50, Schraubdurchmesser M, M12, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, Dank des leichten Aluminiumgehäuses sind die Rollen sehr robust mit einem ansprechenden Erscheinungsbild Doppelrollen mit ausgezeichneter Stabilität |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 200133174, Sugatsune®, Spec, Without Break, Load Capacity N, 980, Load Capacity kgf, 100, Number of Wheels, Double, Body Material, Aluminium Alloy, Wheel Material, Polyamide (PA), Wheel Width B, 15.6, Installation Height H, 56, Wheel Diameter D, 50, Screw Diameter M, M12, Wheel Lock/Brakes, None, Caster Type, Swivel, Installation Method, Threaded Bolt Spec, ohne Unterbrechung, Ladungskapazität (N): 980, Ladungskapazität (KG): 100, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Aluminiumlegierung, RadMaterial: Polyamid (PA), Radbreite B, 15, 6, Installationshöhe H, Rad, Rad Durchmesser D, Schraubdurchmesser M, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, 4510932030939, 200-133-174 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |