| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200133202 Herst.-Nr.: 200-133-202 EAN/GTIN: 4510932830027 |
| |
|
| | |
| 200133202 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell FP45PSR, Spec, mit Bremse, Ladungskapazität (N): 392, Ladungskapazität (KG): 40, Anzahl der Räder, doppelt, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radbreite b, 12,5, Raddurchmesser D, 47, Installationshöhe H, 59,3, Plattenlänge L, 34, Plattenbreite W, 34, Installationsloch -Tonhöhe L1,25, Installationsloch -Tonhöhe W1,25, Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, Caster -Typ: schwenkbar , Installationsmethode, Platte, Rolle aus hochwertigem Polyamid. Ausgezeichnete Stabilität, Chemikalien-/Wetter-/Verschleißfestigkeit. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 200133202, Sugatsune®, Spec, With Brake, Load Capacity N, 392, Load Capacity kgf, 40, Number of Wheels, Double, Body Material, Polyamide (PA), Wheel Material, Body Colour, Black, Wheel Width B, 12.5, Wheel Diameter D, 47, Installation Height H, 59.3, Plate Length L, 34, Plate Width W, Installation Hole Pitch L1, 25, Installation Hole Pitch W1, Wheel Lock/Brakes, With Brakes, Caster Type, Swivel, Installation Method, Plate Spec, mit Bremse, Ladungskapazität (N): 392, Ladungskapazität (KG): 40, Anzahl der Räder, doppelt, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radbreite b, 12, 5, Raddurchmesser D, Installationshöhe H, 59, 3, Plattenlänge L, Plattenbreite W, Installationsloch -Tonhöhe L1, Installationsloch -Tonhöhe W1, Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, Caster -Typ: schwenkbar, Installationsmethode, Platte, 4510932830027, 200-133-202 |
| | |
| |