| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200133203 Herst.-Nr.: 200-133-203 EAN/GTIN: 4510932830140 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200133203 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell FP45N3R, Spec, Ohne Bruch, D, W3/8, Ladungskapazität (N): 392, Ladungskapazität (KG): 40, Anzahl der Räder, doppelt, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radbreite B, 12,5, Raddurchmesser D, 47, Installationshöhe H, 55, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, Rolle aus hochwertigem Polyamid. Ausgezeichnete Stabilität, Chemikalien-/Wetter-/Verschleißfestigkeit. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 200133203, Sugatsune®, Spec, Without Break, d, W3/8, Load Capacity N, 392, Load Capacity kgf, 40, Number of Wheels, Double, Body Material, Polyamide (PA), Wheel Material, Body Colour, Black, Wheel Width B, 12.5, Wheel Diameter D, 47, Installation Height H, 55, Wheel Lock/Brakes, None, Caster Type, Swivel, Installation Method, Threaded Bolt Spec, Ohne Bruch, Ladungskapazität (N): 392, Ladungskapazität (KG): 40, Anzahl der Räder, doppelt, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radbreite B, 12, 5, Raddurchmesser D, Installationshöhe H, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, 4510932830140, 200-133-203 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |