| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200133212 Herst.-Nr.: 200-133-212 EAN/GTIN: 4510932830072 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200133212 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell FA45PR, Spec, ohne Bruch, Ladungskapazität (N): 490, Ladungskapazität (KG): 50, Anzahl der Räder, doppelt, KörperMaterial: Aluminiumlegierung (ADC), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Silber, Radbreite B, 12,5 , Raddurchmesser D, 47, Installationshöhe H, 59,3, Plattenlänge L, 34, Plattenbreite W, 34, Installationsloch -Tonhöhe L1,25, Installationsloch -Tonhöhe W1,25, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: schwenkbar , Installationsmethode, Platte, Dank des leichten Aluminiumgehäuses sind die Rollen sehr robust mit einem ansprechenden Erscheinungsbild |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 200133212, Sugatsune®, Spec, Without Break, Load Capacity N, 490, Load Capacity kgf, 50, Number of Wheels, Double, Body Material, Aluminium Alloy (ADC), Wheel Material, Polyamide (PA), Body Colour, Silver, Wheel Width B, 12.5, Wheel Diameter D, 47, Installation Height H, 59.3, Plate Length L, 34, Plate Width W, Installation Hole Pitch L1, 25, Installation Hole Pitch W1, Wheel Lock/Brakes, None, Caster Type, Swivel, Installation Method, Plate Spec, ohne Bruch, Ladungskapazität (N): 490, Ladungskapazität (KG): 50, Anzahl der Räder, doppelt, KörperMaterial: Aluminiumlegierung (ADC), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Silber, Radbreite B, 12, 5, Raddurchmesser D, Installationshöhe H, 59, 3, Plattenlänge L, Plattenbreite W, Installationsloch -Tonhöhe L1, Installationsloch -Tonhöhe W1, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: schwenkbar, Installationsmethode, Platte, 4510932830072, 200-133-212 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |