| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200133217 Herst.-Nr.: 200-133-217 EAN/GTIN: 4510932030984 |
| |
|
| | |
| 200133217 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell GX75P, Spec, Ohne Bruch, Ladungskapazität (N): 1960, Ladungskapazität (KG): 200, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Aluminiumlegierung (ADC), RadMaterial: Polyamid (PA), Radbreite B, 16,5, Installationshöhe H, 95, Raddurchmesser D, 75, Plattenlänge L, 66, Plattenbreite W, 66, Installationsloch -Tonhöhe L1,50, Installationsloch -Tonhöhe W1,50, Radschloss/Bremsen, None, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Platte, Dank des leichten Aluminiumgehäuses sind die Rollen sehr robust mit einem ansprechenden Erscheinungsbild Doppelrollen mit ausgezeichneter Stabilität |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 200133217, Sugatsune®, Spec, Without Break, Load Capacity N, 1960, Load Capacity kgf, 200, Number of Wheels, Double, Body Material, Aluminium Alloy (ADC), Wheel Material, Polyamide (PA), Wheel Width B, 16.5, Installation Height H, 95, Wheel Diameter D, 75, Plate Length L, 66, Plate Width W, Installation Hole Pitch L1, 50, Installation Hole Pitch W1, Wheel Lock/Brakes, None, Caster Type, Swivel, Installation Method, Plate Spec, Ohne Bruch, Ladungskapazität (N): 1960, Ladungskapazität (KG): 200, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Aluminiumlegierung (ADC), RadMaterial: Polyamid (PA), Radbreite B, 16, 5, Installationshöhe H, Raddurchmesser D, Plattenlänge L, Plattenbreite W, Installationsloch -Tonhöhe L1, Installationsloch -Tonhöhe W1, Radschloss/Bremsen, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Platte, 4510932030984, 200-133-217 |
| | |
| |