| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200133218 Herst.-Nr.: 200-133-218 EAN/GTIN: 4510932030977 |
| |
|
| | |
| 200133218 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell GX75PS, Spec, mit Bremse, Lastkapazität N, 1960, Ladungskapazität (KG): 200, Anzahl der Räder, doppelt, KörperMaterial: Aluminiumlegierung (ADC), RadMaterial: Polyamid (PA), Radbreite b, 16,5, Installationshöhe H, 95, Raddurchmesser D, 75, Plattenlänge L, 66, Plattenbreite W, 66, Installationsloch -Tonhöhe L1,50, Installationsloch -Tonhöhe W1,50, Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Methode, Methode, Methode Platte, Dank des leichten Aluminiumgehäuses sind die Rollen sehr robust mit einem ansprechenden Erscheinungsbild Doppelrollen mit ausgezeichneter Stabilität |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 200133218, Sugatsune®, Spec, With Brake, Load Capacity N, 1960, Load Capacity kgf, 200, Number of Wheels, Double, Body Material, Aluminium Alloy (ADC), Wheel Material, Polyamide (PA), Wheel Width B, 16.5, Installation Height H, 95, Wheel Diameter D, 75, Plate Length L, 66, Plate Width W, Installation Hole Pitch L1, 50, Installation Hole Pitch W1, Wheel Lock/Brakes, With Brakes, Caster Type, Swivel, Installation Method, Plate Spec, mit Bremse, Lastkapazität N, Ladungskapazität (KG): 200, Anzahl der Räder, doppelt, KörperMaterial: Aluminiumlegierung (ADC), RadMaterial: Polyamid (PA), Radbreite b, 16, 5, Installationshöhe H, Raddurchmesser D, Plattenlänge L, Plattenbreite W, Installationsloch -Tonhöhe L1, Installationsloch -Tonhöhe W1, Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Methode, Methode Platte, 4510932030977, 200-133-218 |
| | |
| |