| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200133258 Herst.-Nr.: 200-133-258 EAN/GTIN: 4510932830065 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200133258 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell FA55PSR, Spec, mit Bremse, Ladungskapazität (N): 784, Ladungskapazität (KG): 80, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Aluminiumlegierung (ADC), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Silber, Radbreite B, 13 , Raddurchmesser D, 53, Installationshöhe H, 69, Plattenlänge L, 40, Plattenbreite W, 40, Installationsloch -Tonhöhe L1,30, Installationsloch -Tonhöhe W1,30, Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, SchnupfenTyp: Dreh-, Installationsmethode, Platte, Dank des leichten Aluminiumgehäuses sind die Rollen sehr robust mit einem ansprechenden Erscheinungsbild |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Load Capacity N, 784, Load Capacity kgf, 80, Number of Wheels, Double, Body Material, Aluminium Alloy (ADC), Wheel Material, Polyamide (PA), Body Colour, Silver, Wheel Width B, 13, Wheel Diameter D, 53, Installation Height H, 69, Plate Length L, 40, Plate Width W, Installation Hole Pitch L1, 30, Installation Hole Pitch W1, Wheel Lock/Brakes, With Brakes, Caster Type, Swivel, Installation Method, Plate Spec, mit Bremse, Ladungskapazität (N): 784, Ladungskapazität (KG): 80, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Aluminiumlegierung ..., RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Silber, Radbreite B, Raddurchmesser D, Installationshöhe H, Plattenlänge L, Plattenbreite W, Installationsloch -Tonhöhe L1, Installationsloch -Tonhöhe W1, Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, SchnupfenTyp: Dreh-, Installationsmethode, Platte, 4510932830065, 200-133-258 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |