| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200133263 Herst.-Nr.: 200-133-263 EAN/GTIN: 4510932830034 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200133263 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell FA55PR, Spec, ohne Unterbrechung, Ladungskapazität (N): 784, Ladungskapazität (KG): 80, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Aluminiumlegierung (ADC), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Silber, Radbreite B, 13 , Raddurchmesser D, 53, Installationshöhe H, 69, Plattenlänge L, 40, Plattenbreite W, 40, Installationsloch -Tonhöhe L1,30, Installationsloch -Tonhöhe W1,30, Radschloss/Bremsen, kein , Installationsmethode, Platte, Dank des leichten Aluminiumgehäuses sind die Rollen sehr robust mit einem ansprechenden Erscheinungsbild |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Load Capacity N, 784, Load Capacity kgf, 80, Number of Wheels, Double, Body Material, Aluminium Alloy (ADC), Wheel Material, Polyamide (PA), Body Colour, Silver, Wheel Width B, 13, Wheel Diameter D, 53, Installation Height H, 69, Plate Length L, 40, Plate Width W, Installation Hole Pitch L1, 30, Installation Hole Pitch W1, Wheel Lock/Brakes, None, Caster Type, Swivel, Installation Method, Plate Spec, ohne Unterbrechung, Ladungskapazität (N): 784, Ladungskapazität (KG): 80, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Aluminiumlegierung ..., RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Silber, Radbreite B, Raddurchmesser D, Installationshöhe H, Plattenlänge L, Plattenbreite W, Installationsloch -Tonhöhe L1, Installationsloch -Tonhöhe W1, Radschloss/Bremsen, kein, Installationsmethode, Platte, 4510932830034, 200-133-263 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |