| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200133270 Herst.-Nr.: 200-133-270 EAN/GTIN: 4510932031226 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200133270 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell FP55N10SR, Spec, mit Bremse, D, M10, Ladungskapazität (N): 490, Ladungskapazität (KG): 50, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radbreite, Radbreite B, 13, Raddurchmesser D, 53, Installationshöhe H, 65, Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, Typ, Rolle aus hochwertigem Polyamid. Ausgezeichnete Stabilität, Chemikalien-/Wetter-/Verschleißfestigkeit. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d, M10, Load Capacity N, 490, Load Capacity kgf, 50, Number of Wheels, Double, Body Material, Polyamide (PA), Wheel Material, Body Colour, Black, Wheel Width B, 13, Wheel Diameter D, 53, Installation Height H, 65, Wheel Lock/Brakes, With Brakes, Caster Type, Swivel, Installation Method, Threaded Bolt Spec, mit Bremse, Ladungskapazität (N): 490, Ladungskapazität (KG): 50, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radbreite, Radbreite B, Raddurchmesser D, Installationshöhe H, Radschloss/Bremsen, mit Bremsen, Typ, 4510932031226, 200-133-270 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |