| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200133275 Herst.-Nr.: 200-133-275 EAN/GTIN: 4510932031233 |
| |
|
| | |
| 200133275 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell FP55N10R, Spec, ohne Bruch, D, M10, Ladungskapazität (N): 490, Ladungskapazität (KG): 50, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radbreite, Radbreite B, 13, Raddurchmesser D, 53, Installationshöhe H, 65, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, Rolle aus hochwertigem Polyamid. Ausgezeichnete Stabilität, Chemikalien-/Wetter-/Verschleißfestigkeit. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 200133275, Sugatsune®, Spec, Without Break, d, M10, Load Capacity N, 490, Load Capacity kgf, 50, Number of Wheels, Double, Body Material, Polyamide (PA), Wheel Material, Body Colour, Black, Wheel Width B, 13, Wheel Diameter D, 53, Installation Height H, 65, Wheel Lock/Brakes, None, Caster Type, Swivel, Installation Method, Threaded Bolt Spec, ohne Bruch, Ladungskapazität (N): 490, Ladungskapazität (KG): 50, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA), KörperFarbe: Schwarz, Radbreite, Radbreite B, Raddurchmesser D, Installationshöhe H, Radschloss/Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Gewindeschraube, 4510932031233, 200-133-275 |
| | |
| |