| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200133290 Herst.-Nr.: 200-133-290 EAN/GTIN: 4510932031424 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200133290 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell FPU55N10SR, Spec, mit Bremse, D, M10, Ladungskapazität (N): 490, Ladungskapazität (KG): 50, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA) + Elastomer (TPE), Körperfarbe , Schwarz, Radbreite B, 13, Raddurchmesser D, 53, Installationshöhe H, 65, Merkmal, Die Rollen sind mit einem Elastomer beschichtet, wodurch Vibrationen absorbiert werden und eine extrem hohe Laufruhe ermöglicht wird Rolle aus hochwertigem Polyamid. Ausgezeichnete Stabilität, Chemikalien-/Wetter-/Verschleißfestigkeit. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d, M10, Load Capacity N, 490, Load Capacity kgf, 50, Number of Wheels, Double, Body Material, Polyamide (PA), Wheel Material, Polyamide (PA) + Elastomer (TPE), Body Colour, Black, Wheel Width B, 13, Wheel Diameter D, 53, Installation Height H, 65, Features, Silent, Wheel Lock/Brakes, With Brakes, Caster Type, Swivel, Installation Method, Threaded Bolt Spec, mit Bremse, Ladungskapazität (N): 490, Ladungskapazität (KG): 50, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA) + Elasto..., Körperfarbe, Schwarz, Radbreite B, Raddurchmesser D, Installationshöhe H, Merkmal, 4510932031424, 200-133-290 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |