Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell FPU55PR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-200133293
Hersteller:
     Sugatsune®
Herst.-Nr.:
     200-133-293
EAN/GTIN:
     4510932031394
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
200133293 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell FPU55PR, Spec, ohne Unterbrechung, Ladungskapazität (N): 490, Ladungskapazität (KG): 50, Anzahl der Räder, doppelt, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA) + Elastomer (TPE), KörperFarbe: Schwarz, Rad Breite B, 13, Raddurchmesser D, 53, Installationshöhe H, 69, Plattenlänge L, 40, Plattenbreite W, 40, Installationsloch -Tonhöhe L1,30, Installationsloch -Tonhöhe W1,30, Features, Stummy, Rad Lock/ Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Platte, Die Rollen sind mit einem Elastomer beschichtet, wodurch Vibrationen absorbiert werden und eine extrem hohe Laufruhe ermöglicht wird
Rolle aus hochwertigem Polyamid. Ausgezeichnete Stabilität, Chemikalien-/Wetter-/Verschleißfestigkeit.
Weitere Suchbegriffe: 200133293, Sugatsune®, Spec, Without Break, Load Capacity N, 490, Load Capacity kgf, 50, Number of Wheels, Double, Body Material, Polyamide (PA), Wheel Material, Polyamide (PA) + Elastomer (TPE), Body Colour, Black, Wheel Width B, 13, Wheel Diameter D, 53, Installation Height H, 69, Plate Length L, 40, Plate Width W, Installation Hole Pitch L1, 30, Installation Hole Pitch W1, Features, Silent, Wheel Lock/Brakes, None, Caster Type, Swivel, Installation Method, Plate Spec, ohne Unterbrechung, Ladungskapazität (N): 490, Ladungskapazität (KG): 50, Anzahl der Räder, doppelt, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA) + Elastomer (TPE), KörperFarbe: Schwarz, Rad Breite B, Raddurchmesser D, Installationshöhe H, Plattenlänge L, Plattenbreite W, Installationsloch -Tonhöhe L1, Installationsloch -Tonhöhe W1, Stummy, Rad Lock/ Bremsen, keine, Caster -Typ: Schwenk, Installationsmethode, Platte, 4510932031394, 200-133-293
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,55*
€ 24,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,46*
€ 24,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,20*
€ 21,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.