| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200133295 Herst.-Nr.: 200-133-295 EAN/GTIN: 4510932031431 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200133295 Lamp® DOPPELRAD-LAUFROLLE Modell FPU55N10R, Spec, ohne Bruch, D, M10, Ladungskapazität (N): 490, Ladungskapazität (KG): 50, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA) + Elastomer (TPE), Körperfarbe , Schwarz, Radbreite B, 13, Raddurchmesser D, 53, Installationshöhe H, 65, Merkmal, Die Rollen sind mit einem Elastomer beschichtet, wodurch Vibrationen absorbiert werden und eine extrem hohe Laufruhe ermöglicht wird Rolle aus hochwertigem Polyamid. Ausgezeichnete Stabilität, Chemikalien-/Wetter-/Verschleißfestigkeit. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d, M10, Load Capacity N, 490, Load Capacity kgf, 50, Number of Wheels, Double, Body Material, Polyamide (PA), Wheel Material, Polyamide (PA) + Elastomer (TPE), Body Colour, Black, Wheel Width B, 13, Wheel Diameter D, 53, Installation Height H, 65, Features, Silent, Wheel Lock/Brakes, None, Caster Type, Swivel, Installation Method, Threaded Bolt Spec, ohne Bruch, Ladungskapazität (N): 490, Ladungskapazität (KG): 50, Anzahl der Räder, doppeltes, KörperMaterial: Polyamid (PA), RadMaterial: Polyamid (PA) + Elasto..., Körperfarbe, Schwarz, Radbreite B, Raddurchmesser D, Installationshöhe H, Merkmal, 4510932031431, 200-133-295 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |