| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200134221 Herst.-Nr.: 200-134-221 EAN/GTIN: 4510932095839 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200134221 Lamp® EDELSTAHL-LAUFROLLE Modell SUS-SJ75-R, Spec, ohne Bruch, RadMaterial: Gummi, RadFarbe: Schwarz, D, 75, ?, 25, H, 93, E, 28, A, 70, B, 58, P1,55, P2,42, D, 8.8 , t, 2, Lastkapazität N, 588, Lastkapazität (KG): 60, Hergestellt aus Edelstahl 304. Ideal für den Einsatz in feuchten Umgebungen, Laboratorien, Küchen usw. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wheel Material, Rubber, Wheel Colour, Black, D, 75, ?, 25, H, 93, E, 28, A, 70, B, 58, P1, 55, P2, 42, 8.8, t, 2, Load Capacity N, 588, Load Capacity kgf, 60 Spec, ohne Bruch, RadMaterial: Gummi, RadFarbe: Schwarz, Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 60, 4510932095839, 200-134-221 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |