| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200140027 Herst.-Nr.: 200-140-027 EAN/GTIN: 4510932001540 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200140027 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell RP-70M14-G, D, M14, D, 70, H, 66,5, H, 24,7, S, 30, B, 19, C, 22, Ladungskapazität (N): 6100, Ladungskapazität (KG): 622, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), Schraube Material: Stahl, BodenMaterial: andere Arten von Kunststoff, Schwenkt ca. 30 Grad, um unebene Böden auszugleichen. Polyamidbasis Große Auswahl an verfügbaren Schraubengrößen: M6 - M14 Unterschiedliche Längen als Sonderanfertigung verfügbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 70, H, 66.5, 24.7, S, 30, B, 19, C, 22, Load Capacity N, 6100, Load Capacity kgf, 622, Body Material, Stainless Steel (SUS304), Screw Material, Steel, Bottom Material, Other Types of Plastic D, 66, 5, 24, 7, Ladungskapazität (N): 6100, Ladungskapazität (KG): 622, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), Schraube Material: Stahl, BodenMaterial: andere Arten von Kun..., 4510932001540, 200-140-027 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |