| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200140028 Herst.-Nr.: 200-140-028 EAN/GTIN: 4510932033008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200140028 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell RP-25M6-G, D, M6, D, 25, H, 31, H, 9,7, S, 14, B, 8, C, 9,2, Lastkapazität N, 588, Ladungskapazität (KG): 60, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), Schraube Material: Stahl, BodenMaterial: andere Arten von Kunststoff, Schwenkt ca. 30 Grad, um unebene Böden auszugleichen. Polyamidbasis Große Auswahl an verfügbaren Schraubengrößen: M6 - M14 Unterschiedliche Längen als Sonderanfertigung verfügbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 25, H, 31, 9.7, S, 14, B, 8, C, 9.2, Load Capacity N, 588, Load Capacity kgf, 60, Body Material, Stainless Steel (SUS304), Screw Material, Steel, Bottom Material, Other Types of Plastic D, 9, 7, 2, Lastkapazität N, Ladungskapazität (KG): 60, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), Schraube Material: Stahl, BodenMaterial: andere Arten von Kun..., 4510932033008, 200-140-028 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |