| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200140033 Herst.-Nr.: 200-140-033 EAN/GTIN: 4510932033046 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200140033 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell RP-50M12-G, D, M12, D, 50, H, 51, H, 16, S, 25, B, 17, C, 19,6, Lastkapazität N, 3136, Ladungskapazität (KG): 320, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), Schraube Material: Stahl, BodenMaterial: andere Arten von Kunststoff, Schwenkt ca. 30 Grad, um unebene Böden auszugleichen. Polyamidbasis Große Auswahl an verfügbaren Schraubengrößen: M6 - M14 Unterschiedliche Längen als Sonderanfertigung verfügbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 50, H, 51, 16, S, 25, B, 17, C, 19.6, Load Capacity N, 3136, Load Capacity kgf, 320, Body Material, Stainless Steel (SUS304), Screw Material, Steel, Bottom Material, Other Types of Plastic D, 19, 6, Lastkapazität N, Ladungskapazität (KG): 320, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), Schraube Material: Stahl, BodenMaterial: andere Arten von Kun..., 4510932033046, 200-140-033 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |