| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200140060 Herst.-Nr.: 200-140-060 EAN/GTIN: 4510932840019 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200140060 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell AD-501-30E, Basis/Material: Stahl, D, M8, Schraubensegmentspezifikation, Kreuz, H, 30, Ladungskapazität (N): 980, Lastkapazität (KG): 100, SchraubenMaterial: Stahl, Bodendurchmesser D, 30, Schraublänge L1, 23, Boden Material: Metall, Verwendung mit Gleitbasis Höhenverstellung mittels Schraubendreher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d, M8, Screw Segment Spec, Cross, H, 30, Load Capacity N, 980, Load Capacity kgf, 100, Screw Material, Bottom Diameter D, Screw Length L1, 23, Bottom Material, Metal Basis/Material: Stahl, Schraubensegmentspezifikation, Kreuz, Ladungskapazität (N): 980, Lastkapazität (KG): 100, SchraubenMaterial: Stahl, Bodendurchmesser D, Schraublänge L1, Boden Material: Metall, 4510932840019, 200-140-060 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |