| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200140091 Herst.-Nr.: 200-140-091 EAN/GTIN: 4510932001595 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200140091 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell MKP-40N3, D, W3/8, D1,40, D2,34, H, 37, H, 11,4, S, 21, Ladungskapazität (N): 1568, Ladungskapazität (KG): 160, SchraubMaterial: Stahl, KörperMaterial: Stahl, Bodenmaterial ,Metall, Schwenkt ca. 10 Grad, um unebene Böden auszugleichen. Doppelstruktur aus Abdeckung/Schraube und der Basis ermöglichen eine einfache Höhenverstellung ohne dass das Tischbein angehoben werden muss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: D1, 40, D2, 34, H, 37, 11.4, S, 21, Load Capacity N, 1568, Load Capacity kgf, 160, Screw Material, Steel, Body Material, Bottom Material, Metal D, 11, 4, Ladungskapazität (N): 1568, Ladungskapazität (KG): 160, SchraubMaterial: Stahl, KörperMaterial: Stahl, Bodenmaterial, Metall, 4510932001595, 200-140-091 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |