| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200140116 Herst.-Nr.: 200-140-116 EAN/GTIN: 4510932032988 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200140116 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell RA-40, D, W3/8, D, 40, H, 39, H, 8, Ladungskapazität (N): 2156, Lastkapazität (KG): 220, Schraublänge L1,31, SchraubenMaterial: Messing, KörperMaterial: Messing, BodenMaterial: Messing, Rändelschraube für einfache Einstellung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 40, H, 39, 8, Load Capacity N, 2156, Load Capacity kgf, 220, Screw Length L1, 31, Screw Material, Brass, Body Material, Bottom Material, Brass D, Ladungskapazität (N): 2156, Lastkapazität (KG): 220, Schraublänge L1, SchraubenMaterial: Messing, KörperMaterial: Messing, BodenMaterial: Messing, 4510932032988, 200-140-116 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |