| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200140246 Herst.-Nr.: 200-140-246 EAN/GTIN: 4510932032933 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200140246 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell TN-25, D, M8, D, 25, H1,15, H2,12, S, 25, Ladungskapazität (N): 784, Lastkapazität (KG): 80, KörperMaterial: Stahl, SchraubenMaterial: Stahl, BodenMaterial: andere Kunststofftypen, Körperhöhe H, 40, Nivelliergleiter mit Kunststoffbasis verhindert Kratzer im Fußboden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 25, h1, 15, h2, 12, S, Load Capacity N, 784, Load Capacity kgf, 80, Body Material, Steel, Screw Material, Bottom Material, Other Types of Plastic, Body Height H, 40 D, Ladungskapazität (N): 784, Lastkapazität (KG): 80, KörperMaterial: Stahl, SchraubenMaterial: Stahl, BodenMaterial: andere Kunststofftyp..., Körperhöhe H, 40, 4510932032933, 200-140-246 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |