| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200140248 Herst.-Nr.: 200-140-248 EAN/GTIN: 4510932032957 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200140248 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell TN-45, D, M10, D, 43,5, H1,16,5, H2,13,5, S, 32, Ladungskapazität (N): 980, Ladungskapazität (KG): 100, KörperMaterial: Stahl, SchraubenMaterial: Stahl, BodenMaterial: andere Kunststofftypen, Kunststofftypen. Körperhöhe H, 48,5, Nivelliergleiter mit Kunststoffbasis verhindert Kratzer im Fußboden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 43.5, h1, 16.5, h2, 13.5, S, 32, Load Capacity N, 980, Load Capacity kgf, 100, Body Material, Steel, Screw Material, Bottom Material, Other Types of Plastic, Body Height H, 48.5 D, 43, 5, 16, 13, Ladungskapazität (N): 980, Ladungskapazität (KG): 100, KörperMaterial: Stahl, SchraubenMaterial: Stahl, BodenMaterial: andere Kunststofftyp..., Kunststofftypen. Körperhöhe H, 48, 4510932032957, 200-140-248 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |