| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200140251 Herst.-Nr.: 200-140-251 EAN/GTIN: 4510932033091 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200140251 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell TN-45S, D, 43,5, H1,22,5, H2,13,5, Ladungskapazität (N): 1372, Ladungskapazität (KG): 140, KörperMaterial: Stahl, SchraubenMaterial: Stahl, Schraubdurchmesser M, M10, Schraubenlänge L1,60, BodenMaterial: andere Arten von Kunststoff, Körperhöhe H, 82,5, Nivelliergleiter mit Kunststoffbasis gegen Kratzer im Fußboden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: h1, 22.5, h2, 13.5, Load Capacity N, 1372, Load Capacity kgf, 140, Body Material, Steel, Screw Material, Screw Diameter M, M10, Screw Length L1, 60, Bottom Material, Other Types of Plastic, Body Height H, 82.5 D, 43, 5, 22, 13, Ladungskapazität (N): 1372, Ladungskapazität (KG): 140, KörperMaterial: Stahl, SchraubenMaterial: Stahl, Schraubdurchmesser M, Schraubenlänge L1, BodenMaterial: andere Arten von Kun..., Körperhöhe H, 82, 4510932033091, 200-140-251 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |