| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200140401 Herst.-Nr.: 200-140-401 EAN/GTIN: 4510932840330 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200140401 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell MN-25M8, D, M8, D, 25, H, 40, H1,13, H2,9, S, 27, Ladungskapazität (N): 1176, Ladungskapazität (KG): 120, SchraubenMaterial: Stahl, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), BodenMaterial: andere Arten von Kunststoff, Nivelliergleiter mit Kunststoffbasis gegen Kratzer im Fußboden Schwenkt ca. 8 Grad, um unebene Böden auszugleichen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 25, H, 40, h1, 13, h2, 9, S, 27, Load Capacity N, 1176, Load Capacity kgf, 120, Screw Material, Steel, Body Material, Stainless Steel (SUS304), Bottom Material, Other Types of Plastic D, Ladungskapazität (N): 1176, Ladungskapazität (KG): 120, SchraubenMaterial: Stahl, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), BodenMaterial: andere Arten von Kun..., 4510932840330, 200-140-401 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |