| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200140409 Herst.-Nr.: 200-140-409 EAN/GTIN: 4510932032872 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200140409 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell MN-50M12, D, M12, D, 50, H, 50, H1,16, H2,11, S, 34, Ladungskapazität (N): 1568, Lastkapazität (KG): 160, SchraubenMaterial: Stahl, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), BodenMaterial: andere Arten von Kunststoff, Nivelliergleiter mit Kunststoffbasis gegen Kratzer im Fußboden Schwenkt ca. 8 Grad, um unebene Böden auszugleichen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 50, H, h1, 16, h2, 11, S, 34, Load Capacity N, 1568, Load Capacity kgf, 160, Screw Material, Steel, Body Material, Stainless Steel (SUS304), Bottom Material, Other Types of Plastic D, Ladungskapazität (N): 1568, Lastkapazität (KG): 160, SchraubenMaterial: Stahl, KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), BodenMaterial: andere Arten von Kun..., 4510932032872, 200-140-409 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |