| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200140586 Herst.-Nr.: 200-140-586 EAN/GTIN: 4510932033213 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200140586 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell AD-501-130E, Basis/Material: Stahl, D, M8, Schraubensegment -Spezifikation, Kreuz, H, 130, Ladungskapazität (N): 980, Lastkapazität (KG): 100, SchraubMaterial: Stahl, Bodendurchmesser D, 30, Schraublänge L1, 123, Boden Material: Metall, Verwendung mit Gleitbasis Höhenverstellung mittels Schraubendreher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d, M8, Screw Segment Spec, Cross, H, 130, Load Capacity N, 980, Load Capacity kgf, 100, Screw Material, Bottom Diameter D, 30, Screw Length L1, 123, Bottom Material, Metal Basis/Material: Stahl, Schraubensegment -Spezifikation, Kreuz, Ladungskapazität (N): 980, Lastkapazität (KG): 100, SchraubMaterial: Stahl, Bodendurchmesser D, Schraublänge L1, Boden Material: Metall, 4510932033213, 200-140-586 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |