| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200140605 Herst.-Nr.: 200-140-605 EAN/GTIN: 4510932034067 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200140605 Lamp® EDELSTAHL-NIVELLIERGLEITER Modell ADWS40-8-60, Basis, Chloropren -Gummi (CR), D, M8, D, 40, H, 78,5, H1,13, H2,5,5, S, 60, B, 13, Ladungskapazität (N): 3724, Ladungskapazität (KG): 380, Schraubmaterial , Edelstahl (SUS304), KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), BodenMaterial: Elastomer (TPE), Edelstahl 304 für Rost- und Korrosionsbeständigkeit ADWS: Hervorragende Wetterbeständigkeit ADWHS: Grundmaterial verhindert Spuren auf dem Fußboden und besitzt eine ausgezeichnete Hitze-/Wetterbeständigkeit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d, M8, 40, H, 78.5, h1, 13, h2, 5.5, S, 60, B, Load Capacity N, 3724, Load Capacity kgf, 380, Screw Material, Stainless Steel (SUS304), Body Material, Bottom Material, Elastomer (TPE) Basis, Chloropren -Gummi (CR), 78, 5, Ladungskapazität (N): 3724, Ladungskapazität (KG): 380, Schraubmaterial, Edelstahl (SUS304), KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), BodenMaterial: Elastomer (TPE), 4510932034067, 200-140-605 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |