| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200140606 Herst.-Nr.: 200-140-606 EAN/GTIN: 4510932034074 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200140606 Lamp® EDELSTAHL-NIVELLIERGLEITER Modell ADWS40-10-50, Basis, Chloropren -Gummi (CR), D, ?10, D, 40, H, 70, H1,13, H2,7, S, 50, B, 17, Lastkapazität N, 6272, Ladungskapazität (KG): 640, Schraubenmaterial , Edelstahl (SUS304), KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), BodenMaterial: Elastomer (TPE), Edelstahl 304 für Rost- und Korrosionsbeständigkeit ADWS: Hervorragende Wetterbeständigkeit ADWHS: Grundmaterial verhindert Spuren auf dem Fußboden und besitzt eine ausgezeichnete Hitze-/Wetterbeständigkeit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d, ?10, 40, H, 70, h1, 13, h2, 7, S, 50, B, 17, Load Capacity N, 6272, Load Capacity kgf, 640, Screw Material, Stainless Steel (SUS304), Body Material, Bottom Material, Elastomer (TPE) Basis, Chloropren -Gummi (CR), Lastkapazität N, Ladungskapazität (KG): 640, Schraubenmaterial, Edelstahl (SUS304), KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), BodenMaterial: Elastomer (TPE), 4510932034074, 200-140-606 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |