| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200140617 Herst.-Nr.: 200-140-617 EAN/GTIN: 4510932034135 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200140617 Lamp® EDELSTAHL-NIVELLIERGLEITER Modell ADWS60-20-130, Basis, Chloropren -Gummi (CR), D, ?20, D, 60, H, 160, H1,17, H2,13, S, 130, B, 30, Ladungskapazität (N): 15876, Lastkapazität (KG): 1620, Schraubenmaterial , Edelstahl (SUS304), KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), BodenMaterial: Elastomer (TPE), Edelstahl 304 für Rost- und Korrosionsbeständigkeit ADWS: Hervorragende Wetterbeständigkeit ADWHS: Grundmaterial verhindert Spuren auf dem Fußboden und besitzt eine ausgezeichnete Hitze-/Wetterbeständigkeit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d, ?20, 60, H, 160, h1, 17, h2, 13, S, 130, B, 30, Load Capacity N, 15876, Load Capacity kgf, 1620, Screw Material, Stainless Steel (SUS304), Body Material, Bottom Material, Elastomer (TPE) Basis, Chloropren -Gummi (CR), Ladungskapazität (N): 15876, Lastkapazität (KG): 1620, Schraubenmaterial, Edelstahl (SUS304), KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), BodenMaterial: Elastomer (TPE), 4510932034135, 200-140-617 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |