| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200140627 Herst.-Nr.: 200-140-627 EAN/GTIN: 4510932034173 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200140627 Lamp® EDELSTAHL-NIVELLIERGLEITER Modell ADWHS60-16-100, Basis, Ethylenpropylengummi (EPDM), D, ?16, D, 60, H, 127, H1,17, H2,10, S, 100, B, 24, Lastkapazität N, 12348, Lastkapazität (KG): 1260, Schraube Material: Edelstahl (SUS304), KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), BodenMaterial: Elastomer (TPE), Edelstahl 304 für Rost- und Korrosionsbeständigkeit ADWS: Hervorragende Wetterbeständigkeit ADWHS: Grundmaterial verhindert Spuren auf dem Fußboden und besitzt eine ausgezeichnete Hitze-/Wetterbeständigkeit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d, ?16, 60, H, 127, h1, 17, h2, 10, S, 100, B, 24, Load Capacity N, 12348, Load Capacity kgf, 1260, Screw Material, Stainless Steel (SUS304), Body Material, Bottom Material, Elastomer (TPE) Basis, Ethylenpropylengummi (EPDM), Lastkapazität N, Lastkapazität (KG): 1260, Schraube Material: Edelstahl (SUS30..., KörperMaterial: Edelstahl (SUS304), BodenMaterial: Elastomer (TPE), 4510932034173, 200-140-627 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |