| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200140635 Herst.-Nr.: 200-140-635 EAN/GTIN: 4510932034197 |
| |
|
| | |
| 200140635 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell ADW40-8-60, Basis, Chloropren -Gummi (CR), D, M8, D, 40, H, 78,5, H1,13, H2,5,5, S, 60, B, 13, Ladungskapazität (N): 3332, Ladungskapazität (KG): 340, Schraubmaterial , Stahl, KörperMaterial: Stahl, BodenMaterial: Elastomer (TPE), ADW: Hervorragende Wetterbeständigkeit ADWH: Geringe Spurenbildung und hervorragende Hitze-/Wetterbeständigkeit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d, M8, 40, H, 78.5, h1, 13, h2, 5.5, S, 60, B, Load Capacity N, 3332, Load Capacity kgf, 340, Screw Material, Steel, Body Material, Bottom Material, Elastomer (TPE) Basis, Chloropren -Gummi (CR), 78, 5, Ladungskapazität (N): 3332, Ladungskapazität (KG): 340, Schraubmaterial, Stahl, KörperMaterial: Stahl, BodenMaterial: Elastomer (TPE), 4510932034197, 200-140-635 |
| | |
| |