| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200140636 Herst.-Nr.: 200-140-636 EAN/GTIN: 4510932034203 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200140636 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell ADW40-10-50, Basis, Chloropren -Gummi (CR), D, ?10, D, 40, H, 70, H1,13, H2,7, S, 50, B, 17, Lastkapazität N, 5684, Ladungskapazität (KG): 580, Schraubenmaterial , Stahl, KörperMaterial: Stahl, BodenMaterial: Elastomer (TPE), ADW: Hervorragende Wetterbeständigkeit ADWH: Geringe Spurenbildung und hervorragende Hitze-/Wetterbeständigkeit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d, ?10, 40, H, 70, h1, 13, h2, 7, S, 50, B, 17, Load Capacity N, 5684, Load Capacity kgf, 580, Screw Material, Steel, Body Material, Bottom Material, Elastomer (TPE) Basis, Chloropren -Gummi (CR), Lastkapazität N, Ladungskapazität (KG): 580, Schraubenmaterial, Stahl, KörperMaterial: Stahl, BodenMaterial: Elastomer (TPE), 4510932034203, 200-140-636 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |