| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200140637 Herst.-Nr.: 200-140-637 EAN/GTIN: 4510932034210 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 200140637 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell ADW50-12-70, Basis, Chloropren -Gummi (CR), D, ?12, D, 50, H, 93, H1,15, H2,8, S, 70, B, 19, Ladungskapazität (N): 8232, Lastkapazität (KG): 840, Schraubenmaterial , Stahl, KörperMaterial: Stahl, BodenMaterial: Elastomer (TPE), ADW: Hervorragende Wetterbeständigkeit ADWH: Geringe Spurenbildung und hervorragende Hitze-/Wetterbeständigkeit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d, ?12, 50, H, 93, h1, 15, h2, 8, S, 70, B, 19, Load Capacity N, 8232, Load Capacity kgf, 840, Screw Material, Steel, Body Material, Bottom Material, Elastomer (TPE) Basis, Chloropren -Gummi (CR), Ladungskapazität (N): 8232, Lastkapazität (KG): 840, Schraubenmaterial, Stahl, KörperMaterial: Stahl, BodenMaterial: Elastomer (TPE), 4510932034210, 200-140-637 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |