| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-200140638 Herst.-Nr.: 200-140-638 EAN/GTIN: 4510932034227 |
| |
|
| | |
| 200140638 Lamp® NIVELLIERGLEITER Modell ADW50-12-100, Basis, Chloropren -Gummi (CR), D, ?12, D, 50, H, 123, H1,15, H2,8, S, 100, B, 19, Ladungskapazität (N): 6762, Ladungskapazität (KG): 690, Schraubmaterial , Stahl, KörperMaterial: Stahl, BodenMaterial: Elastomer (TPE), ADW: Hervorragende Wetterbeständigkeit ADWH: Geringe Spurenbildung und hervorragende Hitze-/Wetterbeständigkeit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d, ?12, 50, H, 123, h1, 15, h2, 8, S, 100, B, 19, Load Capacity N, 6762, Load Capacity kgf, 690, Screw Material, Steel, Body Material, Bottom Material, Elastomer (TPE) Basis, Chloropren -Gummi (CR), Ladungskapazität (N): 6762, Ladungskapazität (KG): 690, Schraubmaterial, Stahl, KörperMaterial: Stahl, BodenMaterial: Elastomer (TPE), 4510932034227, 200-140-638 |
| | |
| |